Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UFiber WiFi6 GPON CPE Optische Netzwerkeinheit (ONU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks UFiber WiFi6 GPON CPE Optische Netzwerkeinheit (ONU)
Ubiquiti Networks UFiber WiFi6 GPON CPE Optische Netzwerkeinheit (ONU)
Ubiquiti Networks UFiber WiFi6 GPON CPE Optische Netzwerkeinheit (ONU)
Ubiquiti Networks UFiber WiFi6 GPON CPE Optische Netzwerkeinheit (ONU)
Ubiquiti Networks UFiber WiFi6 GPON CPE Optische Netzwerkeinheit (ONU)
Ubiquiti Networks UFiber WiFi6 GPON CPE Optische Netzwerkeinheit (ONU)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99574595
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UF-WIFI6-US
EAN/GTIN:
     810010078384
Suchbegriffe:
AON Router
GPON Router
Glasfaser Router
Router
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
141.5 mm
Tiefe
140.8 mm
Höhe
31.65 mm
Gewicht
415 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Design
Produkttyp
Optische Netzwerkeinheit (ONU)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ITU-Standards
G.984
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Switch-Ebene
L2+/L3
Aufwärts gerichtete Datenrate
2488 Mbit/s
Abwärts gerichtete Datenrate
1244 Mbit/s
Transmissionsentfernung (max)
20 km
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1490 nm
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SC
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (max.)
11 W
Lieferumfang
Anzahl
1
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.