Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Jäckel 20046 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peter Jäckel 20046 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz
Peter Jäckel 20046 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz
Peter Jäckel 20046 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99171141
Hersteller:
     Peter Jäckel
Herst.-Nr.:
     20046
EAN/GTIN:
     4031574200462
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
High End Premium Back Cover der Spitzenklasse aus hochwertigem Double Injected Silicon. Die Soft Touch Oberfläche bietet eine superangenehme Haptik. Der perfekte & edle Schutz für das wertvolle Smartphone.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
A13 4G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.