Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY7450X Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EY7450X Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Weiß
Panasonic EY7450X Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Weiß
Panasonic EY7450X Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Weiß
Panasonic EY7450X Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Weiß
Panasonic EY7450X Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Weiß
Panasonic EY7450X Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145038
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY7450X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
1860 g
Logistikdaten
ASIN
B00710T15C
Energie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY0L82B32
ab € 46,85*
Zubehör
Panasonic
EY9L54B32
ab € 85,62*
Zubehör
Panasonic
EY 9L53 B
ab € 69,57*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.