Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4xSFP28 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 4xSFP28 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98500014
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     Q28-4S28-DAC-3M-AO-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
4xSFP28
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.