Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP511 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innovaphone IP511 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Innovaphone IP511 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98496632
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00511-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, NAT, H.323-NAT, STUN, TURN over UDP/TCP
VoIP Protokolle
H.323 Version 5, H.323 over UDP, TCP, TLS 1.3, SIP Version 2, conform RFC 3261, SIP over UDP, TCP, TLS, RTP, SRTP (SDES, DTLS 1.2), RTCP, ICE
Merkmale
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.729A, OPUS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Grau
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Anzahl gleichzeitiger Sitzungen (max.)
25000
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
888 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-11 ports Quantität
4
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
2048 MB
Anzahl der unterstützten SSDs
1
Flash-Speicher
32 MB
Software
Software-Version
13r1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 908,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,61*
€ 1.081,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,72*
€ 1.075,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,59*
€ 1.058,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,90*
€ 1.035,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,97*
€ 993,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.