Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP-AOC-30M-ZA-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP-AOC-30M-ZA-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics QSFP-AOC-30M-ZA-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics QSFP-AOC-30M-ZA-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics QSFP-AOC-30M-ZA-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics QSFP-AOC-30M-ZA-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
BlueOptics QSFP-AOC-30M-ZA-BO InfiniBand/fibre optic cable Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98493908
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP-AOC-30M-ZA-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Überragende Leistung
Zyxel QSFP-AOC-30M-ZA kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 30 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Zyxel QSFP-AOC-30M-ZA kompatible 40GBASE-SR4 30 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Zyxel QSFP-AOC-30M-ZA kompatible 40GBASE-SR4 30 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Zyxel Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Zyxel QSFP-AOC-30M-ZA 40GBASE-SR4 30 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Zyxel QSFP-AOC-30M-ZA kompatible 40GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde auf 30 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
QSFP
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,23*
€ 529,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,01*
€ 528,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,36*
€ 510,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,86*
€ 505,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,31*
€ 463,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.