Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 659429 Schraube/Bolzen 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 659429 Schraube/Bolzen 300 mm
Fischer 659429 Schraube/Bolzen 300 mm
Fischer 659429 Schraube/Bolzen 300 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98305610
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659429
EAN/GTIN:
     4048962264227
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Gewindelänge
285 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX50
Zertifizierung
ETA-12/0073
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,955*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,725*
€ 230,53275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,845*
€ 228,29555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,425*
€ 221,84575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,225*
€ 209,70775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,955*
€ 190,34645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.