Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 659390 Schraube/Bolzen 245 mm 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 659390 Schraube/Bolzen 245 mm 50 Stück(e)
Fischer 659390 Schraube/Bolzen 245 mm 50 Stück(e)
Fischer 659390 Schraube/Bolzen 245 mm 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98291470
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659390
EAN/GTIN:
     4048962250084
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Gewindelänge
230 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Kopfdurchmesser
14.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Torx
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,565*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,145*
€ 104,89255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,035*
€ 103,57165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,655*
€ 99,54945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,245*
€ 96,68155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,565*
€ 82,78235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.