Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 537210 Gewindestange M10 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 537210 Gewindestange M10 Stahl
Fischer 537210 Gewindestange M10 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98287517
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537210
EAN/GTIN:
     4048962253764
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestangen m10 x 100 verzinkt
gewindestange m10
gewindestange fischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M10
Material
Stahl
Typ
Doppelendstab
Oberflächentyp
Zink
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,7775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,9575*
€ 88,00943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,5575*
€ 86,34343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,3975*
€ 81,39303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,8875*
€ 78,40613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,7775*
€ 69,94523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.