Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 40-321M2 Elektrischer Umwandler 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 40-321M2 Elektrischer Umwandler 40 W
Traco Power TPP 40-321M2 Elektrischer Umwandler 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98286113
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 40-321M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
40 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
3340 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.5 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
102.4 mm
Gewicht
216 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.