Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 150-112 Elektrischer Umwandler 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 150-112 Elektrischer Umwandler 150 W
Traco Power TPP 150-112 Elektrischer Umwandler 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98278561
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 150-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil Offene Bauform
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen traco
schaltnetzteil offene bauform
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
150 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
12500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
39.2 mm
Höhe
116.8 mm
Gewicht
273 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.