Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED
SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED
SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED
SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED
SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED
SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98268280
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
3800 lm
Strahlungswinkel
105 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
97.44 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
125 mm
Länge (mm)
600 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
39 kWh
Leistung
39 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,74*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,84*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,94*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,53*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,51*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.