Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle 10625000 Malvorlage &- buch Malbuch/Album


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnemühle 10625000 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Hahnemühle 10625000 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Hahnemühle 10625000 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Hahnemühle 10625000 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Hahnemühle 10625000 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98258590
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10625000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
148 mm
Breite
105 mm
Merkmale
Typ
Malbuch/Album
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Seiten
18 Seiten
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.