Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Pacer 3,05 cm (1.2 Zoll) MIP 45 mm Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Pacer 3,05 cm (1.2 Zoll) MIP 45 mm Schwarz GPS
Polar Pacer 3,05 cm (1.2 Zoll) MIP 45 mm Schwarz GPS
Polar Pacer 3,05 cm (1.2 Zoll) MIP 45 mm Schwarz GPS
Polar Pacer 3,05 cm (1.2 Zoll) MIP 45 mm Schwarz GPS
Polar Pacer 3,05 cm (1.2 Zoll) MIP 45 mm Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97724097
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     900102174
EAN/GTIN:
     725882060446
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Dicke
11.5 mm
Gewicht
40 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth
Ja
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
192 MHz
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.2 Zoll
Bildschirmtechnologie
MIP
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
45 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Kunststoff
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
S/L
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
125 - 220 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Wasserfest
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
265 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1032 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Countdown Timer, Stoppuhr
Uhrmodus
24 h
Upgradefähige Firmware
Ja
Musiksteuerung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.