Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21BD221SN1D Induktor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata BLM21BD221SN1D Induktor
Murata BLM21BD221SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97484501
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.85 mm
Paketgewicht
0.01 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.35 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.25 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.