Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m
Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97339520
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     18509-623
EAN/GTIN:
     4009236106292
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Kupfer
Material
Polypropylen (PP)
Ausführung
Satin
Langanhaltend
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 7,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,49*
€ 12,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.