|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-97339344 Herst.-Nr.: 80-552804 EAN/GTIN: 3417765528040 |
| |
|
|  |  |
 | Interaktive Lernuhr für Kinder mit niedlichem elektronischen Haustier - Lernuhr mit 1,44" Touch-Screen und süßem elektronischen Welpen - Der Welpe reagiert auf Berühren des Bildschirms und zeigt verschiedene Gesichtsausdrücke - Sich um den Welpen kümmern (füttern, Zähne putzen, Gassi gehen, baden), ihm Tricks beibringen oder mit ihm sprechen - Mit 3 Mini-Spielen, die logisches Denken und schnelle Reaktionen erfordern - Viele verschiedene Ziffernblätter mit digitaler oder analoger Uhranzeige und Zeitansage zum Lernen der Uhr sowie Wecker, Timer und Erinnerungen - Sichere Bluetooth-Verbindung zwischen zwei KidiWatches herstellen und Smilies austauschen oder lustige Spiele spielen - Tolle Funktion, in der die eigene Stimmung eingeschätzt werden muss; Negative Gefühle hilft der Welpe mit einer Atemübung zu regulieren - Eingebautes Mikrofon für lustige Stimmverzerrung und geräuschgesteuerte Spiele - Beleuchteter Rahmen, der in 8 Farben leuchtet - Weiches Armband, das sich dem Handgelenk anpasst - Mit Elternkontrollbereich - Wiederaufladbarer Akku, der per microUSB geladen werden kann - Abschaltautomatik Weitere Informationen: Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Energie | Energiequelle | Akku |  | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja |  | Bildschirmdiagonale | 1.44 Zoll | Merkmale | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge |  | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) |  | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 8 Jahr(e) |  | Minimale Anzahl an Spielern | 1 |  | Wecker | Ja |  | Integrierter Timer | Ja |  | Automatische Abschaltung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm |  | Tiefe | 56 mm |  | Höhe | 218 mm |  | Gewicht | 90 g | Design | Produkttyp | Children's watch |  | Produktfarbe | Mehrfarbig |  | Tiertyp | Welpe |  | Steuerung | Tasten, Berührung | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |  | USB-Stecker | Mikro-USB |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |