Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22547 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22547 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi 22547 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi 22547 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi 22547 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi 22547 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi 22547 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi 22547 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi 22547 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi 22547 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi 22547 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97308436
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22547
EAN/GTIN:
     4260677957366
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Massiver Vollmetall Hydraulik Radlader im Maßstab 1:14 mit enormen Kräften für feinfühliges Arbeiten auf jedem Untergrund. Das hochwertige Modell kommt nahezu fahrfertig aus der Box und der Zusammenbau beschränkt sich lediglich auf kleinere Verschraubungen, das Auffüllen des Hydrauliköls, das Einlegen des Akkus (nicht im Lieferumfang) und das Einlegen der Batterien (nicht im Lieferumfang) in den Sender. Die hohen Stell und Hebekräfte des Modells in Verbindung mit dem kräftigen Antrieb des Radladers lassen ein Arbeiten auf nahezu jedem Untergrund zu und mit dem 2-Gang Getriebe ist eine hohe Flexibilität des Modells beim Arbeiten garantiert. Das gesamte Modell ist in Metall gefertigt für max. Haltbarkeit und ein hohes Eigengewicht Große Schaufel für max. Fördermenge an Material Hochwertiges Hvdraulik System für feinfühliges Arbeiten bei hohen Stellkräften
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Frontlader
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Motortyp
Bürstenlos
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
880 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
741 mm
Radabstand
284 mm
Breite
276 mm
Höhe
276 mm
Gewicht
20500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.110,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.110,03*
€ 3.700,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.072,34*
€ 3.656,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.972,88*
€ 3.537,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.932,69*
€ 3.489,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.924,17*
€ 3.479,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.