Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Rotweinglas Puccini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Rotweinglas Puccini
LEONARDO Rotweinglas Puccini
LEONARDO Rotweinglas Puccini
LEONARDO Rotweinglas Puccini
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97291540
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     069554
EAN/GTIN:
     4045037695542
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Die moderne Linenführung der Kelche trifft nicht nur den aktuelle Zeitgeist, sondern sorgt durch den breiten Kelchboden für eine optimale Entfaltung des Weinbouquets. Modernes Design für den perfekten Weingenuß - nicht nur für Gourmets.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Standard-Glas
Material
Kristall
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Glas-Höhe
255 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,90*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.