Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Sugar Cane Fotopapier A3 Weiß Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnemühle Sugar Cane Fotopapier A3 Weiß Matt
Hahnemühle Sugar Cane Fotopapier A3 Weiß Matt
Hahnemühle Sugar Cane Fotopapier A3 Weiß Matt
Hahnemühle Sugar Cane Fotopapier A3 Weiß Matt
Hahnemühle Sugar Cane Fotopapier A3 Weiß Matt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97185802
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10641792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hahnemühle Sugar Cane erweitert die Natural Line um ein FineArt Inkjet Papier aus einem schnell nachwachsenden, natürlichen Rohstoff – Zuckerrohr. 70% des umweltfreundlichen FineArt Inkjet Papiers besteht aus Bagasse, einem Nebenprodukt aus der Zuckerrohrverarbeitung. Das naturweiße, warmtonige Sugar Cane Papier enthält keine optischen Aufheller und zeichnet sich durch eine einzigartige, klar definierte Oberflächenstruktur und Haptik aus. Die matte Premium-Inkjet-Beschichtung liefert exzellente Druckergebnisse mit hervorragender Farb- und Detailwiedergabe, insbesondere bei warmen Farbtönen und monochromen Drucken. Hahnemühle Sugar Cane ist säure- und ligninfrei und erfüllt die höchsten Anforderungen an die Alterungsbeständigkeit. Die einzigartige Kombination aus nachhaltigen Zuckerrohrfasern, fein definierter Oberflächenstruktur und beeindruckender Druckqualität verleiht dem Kunstwerk eine herausragende Ausdruckskraft und Sinnlichkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
300 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A3
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle, Zuckerrohr
Materialbeschreibung (Name, %)
70% sugarcane, 30% cotton
Beste Verwendung
Foto, Production
Blätter pro Packung
25 Blätter
Weißgrad des Papiers
83,5
Druckmedien - Stärke
510 µm
Undurchsichtigkeit
99.5 %
pH-Wert
8,3
Zertifizierung
EN ISO 536, EN ISO 534, ISO 2471, DIN 53124
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 65 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.