Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.43") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.43") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.43") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.43") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.43") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.43") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.43") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97174310
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177974
EAN/GTIN:
     4047443489296
Suchbegriffe:
OPPO Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Flexibilität und Design in einem Produkt hat jetzt einen Namen - das Booklet "Slim Pro". Dank der praktischen Aufstellfunktion können Sie Videos überall ansehen, ohne das Oppo Find X5 Lite halten zu müssen! Abgerundet wird dieses unschlagbare Feature durch das schicke Design.

- Booklet mit verstecktem Magnetverschluss
- Standfunktion zum Ansehen von Videos
- Einsteckfächer für Karten oder Ähnliches
- Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays
- Booklet im schlanken Slim-Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.43 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
OPPO
Kompatibilität
Find X5 Lite
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.