| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96978038 Herst.-Nr.: 0400/001/514X25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Gewindedurchmesser | 4 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Typ | Schraube | | Material | Verzinkter Stahl | | Geeignet für Materialien | Universal | | Kopftyp | Pfanne (Schraubenkopf) | | Beschichtungsmaterial | Zink | | Vorgesehene Verwendung | Allgemeiner Nutzen | | Gewindeart | Vollgewinde | | Kopfform | Rundkopf | | Schraubsorte | Schlitz | | Produktfarbe | Metallisch | | Zertifizierung | DIN EN ISO 1207 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din 84-4.8, zylinderschraube ohne norm, din84 5x25 |
| | |
| |