Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Gelsina Deckenbeleuchtung Nickel, Satinierter Stahl, Weiß E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Gelsina Deckenbeleuchtung Nickel, Satinierter Stahl, Weiß E14
EGLO Gelsina Deckenbeleuchtung Nickel, Satinierter Stahl, Weiß E14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96924240
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     35041
EAN/GTIN:
     9002759350413
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
eglo deckenventilator
Der Deckenventilator GELSINA mit Beleuchtung ist aus Metall in Nickel-Matt und vier Flügeln aus MDF in Silberfarben gefertigt. Kombiniert wurde der Ventilator mit einem runden Schirm aus weiß-lackiertem Glas. Die Zugketten bieten Ihnen die Möglichkeit das Licht ein- und auszuschalten sowie 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen einzustellen. Zudem ist das Wechseln zwischen Sommer- und Winter-Betrieb möglich. Dank der umkehrbaren Drehrichtung (Sommer- und Winter-Betrieb) ist der Ventilator das ganze Jahr über einsetzbar und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Der Deckenventilator im klassischen Design besitzt einen verbauten AC Motor und hat ein Serviceverhältnis von 2,15 (m³/min)/W. Der Deckenventilator ist durch seinen Durchmesser von 106,6 cm hervorragend für Räume mit einer Größe von 13-20 qm geeignet. Auch die Montage an schrägen Decken bis zu einem Winkel von 15° ist möglich. Das benötigte E14 Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel, Satinierter Stahl, Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gewicht und Abmessungen
Höhe
337 mm
Gewicht
4350 g
Durchmesser
1066 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.