Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Simolaris-Z Hängeleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Simolaris-Z Hängeleuchte
EGLO Simolaris-Z Hängeleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96923749
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99603
EAN/GTIN:
     9002759996031
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die LED Pendelleuchte SIMOLARIS-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z besteht aus einem abgehängten, länglichen Metall-Körper in Schwarz, der mit einer Leuchtfläche aus weiß-mattem Kunststoff kombiniert wurde. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht sowie einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung der Hängelampe erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Mit Hilfe einer separat erhältlichen Bridge ist es Ihnen möglich auch smarte ZigBee 3.0 Leuchten anderer Hersteller in das System zu integrieren (Bitte prüfen Sie hierzu die technische Anforderung des jeweiligen Produkts). Zusätzlich lässt sich die smarte Pendellampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Die Lampe fügt sich dank ihres geradlinigen Designs nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein und bietet mit ihrer Länge von 122 cm eine moderne Beleuchtung im Wohnzimmer oder Esszimmer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
2000 g
Länge (mm)
1220 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Plafond-Material
Kunststoff
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Lampenleistung
35 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
4200 lm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.