Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84905 Flutlichtscheinwerfer Graphit 26 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84905 Flutlichtscheinwerfer Graphit 26 W LED
BEGA 84905 Flutlichtscheinwerfer Graphit 26 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96892045
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
5 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
2850 g
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
IK-Kodex
IK07
Lampen
Gesamtleistung
26 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Multi
Lichtleistung
1544 lm
Neigungswinkelbereich
-70 - 100 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,07*
€ 785,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,80*
€ 774,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,18*
€ 747,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,06*
€ 722,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,42*
€ 670,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.