Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 50134 Lichtschalter Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 50134 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Paulmann 50134 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Paulmann 50134 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Paulmann 50134 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Paulmann 50134 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96815623
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50134
EAN/GTIN:
     4000870501344
Suchbegriffe:
Funkschalter
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
SmartHome Einbauschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Knopfanzahl
4
Steuerung
Tasten, Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Wireless-Technologien
ZigBee
Funkfrequenz
2400 MHz
Maximum Innenabstand
20 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.