Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Ready, Set, School Mein cleveres Lexikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Ready, Set, School Mein cleveres Lexikon
VTech Ready, Set, School Mein cleveres Lexikon
VTech Ready, Set, School Mein cleveres Lexikon
VTech Ready, Set, School Mein cleveres Lexikon
VTech Ready, Set, School Mein cleveres Lexikon
VTech Ready, Set, School Mein cleveres Lexikon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96801029
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-614404
EAN/GTIN:
     3417766144041
Suchbegriffe:
Lexikon
lexikon
  • Mit dem kindgerechten, interaktiven Lexikon über 200 Wörter zu allen 26 Buchstaben des Alphabets auf 14 großen Seiten entdecken - Zu jedem Wort gibt es eine eigene niedliche Illustration sowie die passende Definition - Werden die Bilder/Wörter angetippt, liest das Lexikon die Definitionen vor und spielt Geräusche passende ab - 3 Spielmodi: - 1) Die Wörter und ihre Definition im freien Spiel entdecken - 2) Anfangsbuchstaben und Anfangslaute der Wörter kennenlernen - 3) Suchspiel: Das Lexikon fragt nach bestimmten Wörtern, die das Kind suchen soll - 3 gesungene Lieder, die beim Drücken der Musiktaste abgespielt werden - Mit Lautstärkeregler - Kindersicheres Batteriefach und Abschaltautomatik - Demobatterien sind enthalten
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Anzahl der Lieder
3
Automatische Abschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Buchstaben lernen, Wörter lernen
Unabhängiges Spielen
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
1020 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.