| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96800997 Herst.-Nr.: 80-551704 EAN/GTIN: 3417765517044 |
| |
|
| | |
| Mit dem Lern- und Musiktablet ist Lernspaß garantiert! - Sprechendes, musikalisches Tablet mit leuchtendem Rahmen, Buchstaben- und Zahlentasten sowie Klavierfunktion - 26 Buchstabentasten mit passenden Bildern - 10 Klaviertasten mit bunten Zahlen - Ein niedlicher Löwe führt spielerisch durch die Aktivitäten - Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm (4 Farben) mit Helligkeitsregler - Der Rahmen des Tablets leuchtet in 4 verschiedenen Farben passend zur jeweiligen Aktivität - 12 Spielaktivitäten zu den Themen Zahlen und Zählen, Größer und Kleiner, Buchstaben, Wörter bilden, Wochentage, lustiges Fragespiel mit dem Löwen, Klavier spielen (Aktivitäten auswählbar über Schieber und Aktivitätentasten) - Hintergrundmusik (insgesamt 10 Melodien) lässt sich ein- und ausschalten - Kindersicheres Batteriefach, Abschaltautomatik und Lautstärkeregler - Demobatterien sind enthalten Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Buchstaben lernen, Mathe & Zählen lernen, Zahlen lernen | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 32 mm | | Tiefe | 236 mm | | Höhe | 186 mm | | Gewicht | 410 g | Merkmale | Produkttyp | Musikspielzeug | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 2 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Musikinstrumentenart | Klavier | | Anzahl Melodien | 10 | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 5 Jahr(e) | | Maximale Anzahl an Spielern | 1 | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Form | Rechteck | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Spielzeug-Klaviertastatur | Ja | | Lichteffekte | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |