| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96709713 Herst.-Nr.: 86035 EAN/GTIN: 4002911383117 |
| |
|
| | |
| runde Salatschale aus beschichteter Pappe - Füllinhalt: 1000 ml - Durchmesser: 15 cm, Höhe: 7,5 cm - Material: Pappe, beschichtet - Motiv: außen bedruckt mit frischen Salat-Motiven mit dem passenden glasklaren Deckel Art.-Nrt. 86036 ist diese Salatschale ideal für den To Go Verzehr - attraktiv präsentieren und bequem transportieren Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 150 mm | | Höhe | 78 mm | Merkmale | Produkttyp | Schüssel | | Form | Rund | | Material | Karton | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Oberflächenfärbung | Abbildung | | Anzahl von Fächern | 1 | | Zertifizierung | FSC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |