Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 110-853482 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Agfaphoto Batterie Alkaline, Mignon, AA, LR06, 1.5V Professional, Retail Box (10-Pack)
Agfaphoto Batterie Alkaline, Mignon, AA, LR06, 1.5V Professional, Retail Box (10-Pack)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96665353
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     110-853482
EAN/GTIN:
     4250175853482
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Produktfarbe
Grau, Rot, Weiß, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
24.75 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.