Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro E7/KTG1BAR Gaskocherplatte 395 x 530 mm 6000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro E7/KTG1BAR Gaskocherplatte 395 x 530 mm 6000 W
Saro E7/KTG1BAR Gaskocherplatte 395 x 530 mm 6000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96657912
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1190
EAN/GTIN:
     4017337423385
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte gas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
65000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Kochoberfläche
Edelstahl
Beine
Ja
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Leistungen
Heizleistung
6000 W
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Kochoberfläche
395 x 530 mm
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
270 °C
Elektrische Zündung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.276,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,43*
€ 1.736,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,10*
€ 1.711,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,79*
€ 1.622,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,28*
€ 1.572,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,90*
€ 1.519,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.