Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro COROLLA 2W Kalte Getränke Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro COROLLA 2W Kalte Getränke Isoliert
Saro COROLLA 2W Kalte Getränke Isoliert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96657147
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     398-1012
EAN/GTIN:
     4017337398065
Suchbegriffe:
Kaltgetränke-Dispenser
Kaltgetränke-Spender
Kaltgetränkedispenser
Kaltgetränkespender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
31000 g
Design
Empfohlene Nutzung
Kalte Getränke
Typ
Isoliert
Anzahl der Ausflüsse
2
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Steuerung
Tasten
Leistungen
Fassungsvermögen
24 l
Einstellbare Temperatur
Ja
Kühltemperatur
3 °C
Energie
Leistung
370 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Ein-/Ausschalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Tropfenschale
Ja
Material
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,91*
€ 817,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,07*
€ 802,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,24*
€ 764,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,00*
€ 735,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,59*
€ 688,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.