Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PD-17 Honig- & Sirupspender 3000 ml Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PD-17 Honig- & Sirupspender 3000 ml Edelstahl
Saro PD-17 Honig- & Sirupspender 3000 ml Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96655013
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     421-1025
EAN/GTIN:
     4017337421053
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Volumen (ml)
3000 ml
Tropffrei
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.