Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PD-005 Honig- & Sirupspender 5500 ml Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PD-005 Honig- & Sirupspender 5500 ml Kunststoff, Edelstahl
Saro PD-005 Honig- & Sirupspender 5500 ml Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96655005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     421-1015
EAN/GTIN:
     4017337421039
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Rot, Edelstahl, Weiß
Volumen (ml)
5500 ml
Tropffrei
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,80*
€ 415,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,22*
€ 389,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.