Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PD-001 Honig- & Sirupspender 4500 ml Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PD-001 Honig- & Sirupspender 4500 ml Edelstahl
Saro PD-001 Honig- & Sirupspender 4500 ml Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96654993
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     421-1000
EAN/GTIN:
     4017337421008
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Volumen (ml)
4500 ml
Tropffrei
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.