Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 906628 Duftölverteiler Vase Glas, Holz Grün, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 906628 Duftölverteiler Vase Glas, Holz Grün, Transparent, Weiß
Tescoma 906628 Duftölverteiler Vase Glas, Holz Grün, Transparent, Weiß
Tescoma 906628 Duftölverteiler Vase Glas, Holz Grün, Transparent, Weiß
Tescoma 906628 Duftölverteiler Vase Glas, Holz Grün, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96589975
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     906628
EAN/GTIN:
     8595028408027
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Raumduft
Weitere Informationen:
Merkmale
Dufteingabetyp
Vase
Dufttyp
Gras, Zitrone
Fassungsvermögen des Tanks
0.2 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
125 mm
Design
Typ
Schilfaroma-Diffusor
Material
Glas, Holz
Produktfarbe
Grün, Transparent, Weiß
Produktdesign
andere
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.