Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 906630 Duftölverteiler Vase Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 906630 Duftölverteiler Vase Transparent, Weiß
Tescoma 906630 Duftölverteiler Vase Transparent, Weiß
Tescoma 906630 Duftölverteiler Vase Transparent, Weiß
Tescoma 906630 Duftölverteiler Vase Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96589443
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     906630
EAN/GTIN:
     8595028408041
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Raumduft
Weitere Informationen:
Merkmale
Dufteingabetyp
Vase
Beschreibung des Dufts
Provence
Fassungsvermögen des Tanks
0.2 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
125 mm
Design
Typ
Schilfaroma-Diffusor
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Produktdesign
andere
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.