Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böker Plus Balisong Trainer Dolch Ausbildungsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böker Plus Balisong Trainer Dolch Ausbildungsmesser
Böker Plus Balisong Trainer Dolch Ausbildungsmesser
Böker Plus Balisong Trainer Dolch Ausbildungsmesser
Böker Plus Balisong Trainer Dolch Ausbildungsmesser
Böker Plus Balisong Trainer Dolch Ausbildungsmesser
Böker Plus Balisong Trainer Dolch Ausbildungsmesser
Böker Plus Balisong Trainer Dolch Ausbildungsmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96552861
Hersteller:
     Heinr. Böker Baumwerk
Herst.-Nr.:
     01BO712
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Messertyp
Ausbildungsmesser
Form des Blattes
Dolch
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Glasfaserverstärktes Nylon
Produktfarbe
Rot
Anzahl Werkzeuge
1 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
231.9 mm
Klingenlänge
103.1 mm
Gewicht
153.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.