Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon F-715SG EXP DBL - Weiss-Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon F-715SG EXP DBL - Weiss-Rot
Canon F-715SG EXP DBL - Weiss-Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9642335
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5730B002
EAN/GTIN:
     4960999799810
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Canon wissenschaftlicher Taschenrechner F-715SG EXP DBL − Weiß-Rot Lieferumfang: - F-715SG EXP DBL − Weiß-Rot
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Pink, Weiß
Abdeckung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
7 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.3 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
17.8 mm
Gewicht
124 g
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
61 x 25 mm
Textzeilen
2 Zeilen
Anzeigenkaraktergrösse
9.6 x 3.96 mm
Speicher
Speicherregister
17
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5730B001AB
ab € 10,85*
Ähnlich
Canon
5730B003AB
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.