Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 336776 Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 336776 Klammer/Spange
GAH-Alberts 336776 Klammer/Spange
GAH-Alberts 336776 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96101163
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     336776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 120 x 160 typ i
balkenschuh
balkenschuh 120x160
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe der Halterung
160 mm
Tiefe der Halterung
120 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
42
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
336752
ab € 1,44*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336769
ab € 1,83*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336783
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.