Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 171140 Tischdecke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 171140 Tischdecke
Duni 171140 Tischdecke
Duni 171140 Tischdecke
Duni 171140 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96097276
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     171140
EAN/GTIN:
     7321031711400
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Ultimative Stoffoptik und -haptik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
641 mm
Verpackungstiefe
638 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
500 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,18*
€ 276,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,96*
€ 276,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,51*
€ 268,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,83*
€ 259,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,68*
€ 217,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.