Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power PRO-925B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power PRO-925B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power PRO-925B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power PRO-925B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power PRO-925B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power PRO-925B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power PRO-925B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power PRO-925B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9603380
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     PRO-925B
EAN/GTIN:
     4260070123504
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Besonderheiten: Inkl. seitlichen Lüftungsschlitzen auf VGA-Höhe, Air duct auf CPU-Höhe, 90° gedrehter HDD-Käfig, Staubfilter hinter Mesh-Optik, USB 3.0-Port, schraubenlose Montage zweier 3,5“-HDDs, abschließbar (optional), Netzteil mit 20+4-Pin, 1x PCI-E 6-Pin, 1x PCI-E 6+2-Pin, 6x SATA, 3x PATA, 2x FDD, 1x 4+4-Pin 12V, 600W max., 120mm-Lüfter, Aktiv-PFC
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Material
Metall
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
7300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80,120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,92 mm
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
LC600H-12 V2.31
Abmessungen (BxTxH)
180 x 470 x 425 mm
Ventilator
1
interne Laufwerkseinschübe
3
externe Laufwerkseinschübe
4
Optionale Lüfter
2
Konformität mit Industriestandards
ATX, USB, AC97
Energiebedarf
230 V/PFC
Power-LED
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Laufwerkseinschübe
3 x 5.25" / 4 x 3.5"
Erweiterungssteckplätze
7
Managementfunktionen
CM
Verfügbarer Strom
600 W
Stromversorgung
Stromversorgung
600 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.