Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Kalender 116-0700 Kalender Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettler Kalender 116-0700 Kalender Wand
Zettler Kalender 116-0700 Kalender Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96029142
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     116-0700
EAN/GTIN:
     4006928696604
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
29,6 x 9,9 cm | 120 Seiten 1 Woche/2 Seiten 3-sprachig DE • FR • GB Tages-/Wochen-/Zinstagezählung, Steuertermine, Jahresübersicht, Stundeneinteilung 7 - 19 Uhr Druck grau/rot Spiralbindung Verkaufseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wand
Anzahl der Seiten
120 Seiten
Produktfarbe
Grün, Weiß
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Zeitraum pro Seite
Woche
Bindungsart
Spiral
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Höhe
99 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.