Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87162 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87162 Keystone-Modul
DeLOCK 87162 Keystone-Modul
DeLOCK 87162 Keystone-Modul
DeLOCK 87162 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95836564
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87162
EAN/GTIN:
     4043619871629
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Modularbuchsen
hutschienenadapter delock
hutschienenadapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.1 mm
Tiefe
59.4 mm
Höhe
21.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anschluss 1
Polklemme
Anschluss 2
Polklemme
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.