Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WiFi Mesh 7 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WiFi Mesh 7 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern
Huawei WiFi Mesh 7 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95556665
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53039091
EAN/GTIN:
     6941487240869
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
huawei wlan router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
4804 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Statische IP
Ja
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
220.5 mm
Gewicht
895 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Merkmale
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
250
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
2 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,68*
€ 385,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.