| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-95369137 Herst.-Nr.: 10024098 EAN/GTIN: 4052025240981 |
| |
|
| | |
| Cooles Airhockey Tischspiel Dieses Tischhockey ist ein Spaß für Groß und Klein. Die ganze Familie kann mit dem Tischspiel spannende Matches austragen und ihre Geschicklichkeit am Puck unter Beweis stellen. Ein Gebläse unter dem Spielfeld erzeugt über hunderte von kleinen Löchern ein Luftpolster, auf dem der Puck gleichmäßig und schnell gleitet. Die erzielten Punkte werden über 2 Punkteanzeigen von 0 bis 9 erfasst. Das coole Design mit Schneeflocken an der Seite und roten LEDs sorgt für einen tollen Blickfang. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Airhockey-Schläger | 2 Stück(e) | | Anzahl Pucks | 2 Stück(e) | | Betriebsanleitung | Ja | | Sprachen des Handbuchs | Englisch | Energie | Energiequelle | Akku | | Batterien erforderlich | Ja | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 8 | Merkmale | Produkttyp | Air hockey table | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Material | MDF-Platten, Kunststoff | | Spielfeldabmessungen (B x T) | 280 x 480 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 570 mm | | Höhe | 100 mm | | Gewicht | 2000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |