Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR223 CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR223 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR223 CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9531903
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Mit der hochwertigen MediaRange Audio CD-R erhalten Sie die bewährte Qualität einer 700MB/80min welche optimal für die Wiedergabe von Audiodateien abgestimmt ist.

Eigenschaften
- 80min
- 700MB
- optimiert für die Wiedergabe von Audiodateien
- Die Medien sind einmal beschreibbar
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Extrem lange Archivierungsdauer

Wesentliche Anwendungen
- Ideal für Audio CDs
- Ideal zur Erstellung von MP3 CDs
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.