Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Silicon Power A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Silicon Power A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Silicon Power A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94799852
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP040TBPHDA60S3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Alle Kreativen sind berufen
Wir haben Armor A60 für die Gestalter von morgen, die für ihr kreatives, digitales Leben den perfekten Festplattenbegleiter benötigen, entwickelt. Mit dem Hinzufügen einer dunklen, neonfarbenen Armor A60 zur Silicon Power-Produktfamilie möchten wir eine Frage beantworten: Können wir Ihre wertvollen Daten schützen und dabei gleichzeitig auch noch modisch aussehen?
Wie kann Armor A60 Teil Ihres kreativen digitalen Lebens sein? Ob Sie nun Ihr nächstes DJ-Set vorbereiten oder stundenlang hochwertige Videoinhalte speichern, diese moderne Festplatte bietet jede Menge Platz für Ihre Anforderungen. Was werden Sie mit der Kraft, dem Schutz und dem Stil der Armor A60 in Ihren Händen alles erschaffen?

Nimmt die Schläge, während Sie weiter schaffen
Armor A60 verfügt über ein extrem robustes Gummigehäuse und ein internes Federungssystem, das als perfekter Puffer dient und vor Stürzen, Stößen, Staub und Wasserschäden schützt.

Begrüßen Sie den einfachen Kabeltransport
Das innovative Design eines Kabelspaltes ist speziell für das bequeme Tragen und Aufbewahren von Kabeln vorgesehen, mit dem Benutzer die Kabel problemlos um das Laufwerk wickeln können. Verlegen Sie nie wieder Kabeln, indem Sie diese einfach überall mitnehmen.

Rutschfest, kratzfest, geschützt
Armor A60 verfügt über eine spezielle strukturierte Oberfläche, die Ihnen nicht nur einen rutschfesten Schutz bietet, sondern auch das Laufwerk vor Beschädigungen durch Fingerabdrücke, Flecken und Kratzer schützt.

Superspeed USB 3.1 Ausführung
SuperSpeed USB 3.1 Gen1 (USB3.0) bietet eine hervorragende Lese- / Schreibgeschwindigkeit. Dies spart wertvolle Zeit für die Benutzer. Bearbeiten und speichern Sie große Dateien, einschließlich großer 4K-Videos und unzähliger Musikdateien, mit modernsten Geschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.9 mm
Tiefe
23.2 mm
Höhe
138.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.