Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET MC-700 Netzwerk Medienkonverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET MC-700 Netzwerk Medienkonverter Schwarz
PLANET MC-700 Netzwerk Medienkonverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9466633
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     MC-700
EAN/GTIN:
     4711213680373
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
FCC, CE
Sonstige Funktionen
Größe (Imperial)
10 Zoll
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
88.5 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
MC-1500
ab € 257,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.