| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-94592765 Herst.-Nr.: 70929 EAN/GTIN: 4008789709295 |
| |
|
| | |
| Alya und Samu sind auf Abwehrkurs mit ihrem starken Raketenkart. Bietet Platz für 2 Figuren, inkl. Funktionsfähiger Kanone und 2 Geschossen. Lässt sich sowohl in der Dino Mine als auch separat verwenden. Maße: 17 x 4,5 x 6-7 Wie immer sind Ayla und Samu im Doppelpack unterwegs, diesmal mit ihrem doppelsitzigen Mine Cruiser. Das Dino Mine Raketenkart ist auf die Spur der Schienenbahn in der Dino Mine abgestimmt und mit einer funktionsfähigen Kanone ausgerüstet. Mit diesem Gefährt sind den Geschwistern aufregende Fahrten garantiert. Das Set enthält Ayla und Samu aus Team Dino Rise, ein Raketenkart mit Anhänger und integrierter Kanone, zwei Geschosse, einen Bauplan, Brecheisen und viele weitere Extras für rasanten Spielspaß. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 170 mm | | Tiefe | 45 mm | | Höhe | 70 mm | Lieferumfang | Fahrzeug enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |